Eriks
SKF

SKF Extracteur hydraulique de grande puissance sans pompe TMHP 15/260X

  • ERIKS:24007570
  • Fabricant:7316571005676
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
L’un des moyens les plus faciles et les plus efficaces de démonter des roulements de petites et moyennes dimensions consiste à utiliser un extracteur mécanique. Avec un extracteur SKF,
vous êtes assuré qu’aucune dégradation ne sera infligée au roulement ou à sa portée durant le démontage. Les extracteurs à griffes standards SKF vous garantissent une utilisation simple et sûre.
Propriétés:
- Facilement car l’extracteur est autocentreur.
- L’association d’une broche et d’un vérin hydraulique permet de régler facilement la longueur de travail.
- Le système de pantographe unique permet une prise exceptionnelle et aide à compenser le défaut d’alignement pendant le fonctionnement.
- La poignée de levage et l’anneau de levage intégrés facilitent la manipulation.
- Fournis avec la pompe hydraulique SKF TMJL 100.
Ajouter à la liste

4 985,48 €/ Unitéhors TVA

6 032,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TMHP
Série
TMHP
Envergure
195-386 mm
Profondeur de serrage
264 mm
Nombre de bras
3
Poids
34 g
Pièces détachées et accessoires

303,55 €/ Unitéhors TVA

367,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026
Produits associés

2 170,28 €/ Unitéhors TVA

2 626,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026