Eriks
SKF

SKF Extracteur à griffes réversible TMMR 40F

  • ERIKS:23770681
  • Fabricant:7316571611518
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les extracteurs à griffes réversibles SKF multifonctions peuvent être utilisés pour une extraction à prise interne et externe des roulements et d’autres composants, avec la même force. La gamme de huit extracteurs peut s’adapter à un grand nombre de types et de tailles de roulements. Grâce aux bras autobloquants, la largeur d’extraction se règle facilement et l’extracteur se fixe automatiquement sans besoin de boulons de fixation. Pour augmenter la facilité d’utilisation, la potence est équipée d’une tête hexagonale lui permettant de tourner facilement pendant le démontage.
Propriétés:
- La tête hexagonale sur la potence permet la rotation de l’extracteur et de la bague extérieure du roulement pendant le démontage, ce qui augmente la facilité d’emploi.
- La vaste plage de prise allant de 23 mm en interne à 350 mm en externe permet le démontage de nombreux roulements.
Ajouter à la liste

79,99 €/ Unitéhors TVA

96,79 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TMMR..F
Série
TMMR..F
Envergure
23-48 mm
Profondeur de serrage
67 mm
Portée de serrage (tirage intérieur)
de 59 jusqu'à 67 mm
Nombre de bras
2
Bras retournable
Oui
Poids
300 g
Alternatives

7,26 €/ Unitéhors TVA

8,78 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

30 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Produits associés

7,26 €/ Unitéhors TVA

8,78 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

30 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026