Eriks
SKF

SKF Etanchéité pour roulements à aiguilles Une lèvre G 30X40X4

  • ERIKS:24003400
  • Fabricant:7316570064896
Image 1
Les joints radiaux de type G sont en caoutchouc nitrile (NBR) renforcé par une tôle d’acier. Sauf pour les joints les plus petits correspondant à un diamètre d'arbre inférieur ou égal à 7 mm, le renfort en acier est complètement incorporé dans l'alésage en caoutchouc.
Les joints d'étanchéité radiaux pour arbre de type S ont une lèvre d'étanchéité primaire et une lèvre à frottement supplémentaire. Ces lèvres d’étanchéité sont en élastomère polyuréthane avec armature en polyamide.
Ajouter à la liste

8,24 €/ Unitéhors TVA

9,97 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
G
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
4 mm
Exécution
Une lèvre
Renfort métallique
Oui
Matériau
NBR
Gamme de température d'emploi
de -30 jusqu'à 110
Alternatives

4,01 €/ Unitéhors TVA

4,85 €TVA incluse

59 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026