Eriks
INA

INA Etanchéité pour roulements à aiguilles Une lèvre G30X40X4-C

  • ERIKS:12948872
  • Fabricant:4054364780944
Image 1
Single Lip Sealing Ring. Synthetic rubber seal with metal insert and corrugated outer profile.
Ajouter à la liste

4,01 €/ Unitéhors TVA

4,85 €TVA incluse

59 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
G
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
4 mm
Exécution
Une lèvre
Renfort métallique
Non
Matériau
NBR
Couleur
Vert
Gamme de température d'emploi
de -30 jusqu'à 110