Eriks
SKF

SKF Ensemble extracteurs à griffes réversibles TMMR 8XL/SET

  • ERIKS:13378577
  • Fabricant:7316576786372
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les extracteurs à griffes réversibles SKF multifonctions peuvent être utilisés pour une extraction à prise interne et externe des roulements et d’autres composants, avec la même force. La gamme de huit extracteurs peut s’adapter à un grand nombre de types et de tailles de roulements. Grâce aux bras autobloquants, la largeur d’extraction se règle facilement et l’extracteur se fixe automatiquement sans besoin de boulons de fixation. Pour augmenter la facilité d’utilisation, la potence est équipée d’une tête hexagonale lui permettant de tourner facilement pendant le démontage.
Propriétés:
- La tête hexagonale sur la potence permet la rotation de l’extracteur et de la bague extérieure du roulement pendant le démontage, ce qui augmente la facilité d’emploi.
- La vaste plage de prise allant de 23 mm en interne à 350 mm en externe permet le démontage de nombreux roulements.
Ajouter à la liste

1 507,88 €/ Unitéhors TVA

1 824,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TMMR..F/SET
Série
TMMR..F/SET
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Pièce de nez à ressort TMMR 16/35XL-5

  • Eriks:13378596
  • Manufacturer:TMMR 16/35XL-5

44,11 €/ Unitéhors TVA

53,37 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Product Image

SKF Jeu de bras TMMR 16/20XL-1

  • Eriks:12436804
  • Manufacturer:TMMR 16/20XL-1

202,35 €/ Unitéhors TVA

244,84 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Product Image

SKF Jeu de bras TMMR 25/35XL-1

  • Eriks:13378590
  • Manufacturer:TMMR 25/35XL-1

220,75 €/ Unitéhors TVA

267,11 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Product Image

SKF Jeu de bras TMMR 16/35XL-4

  • Eriks:12523258
  • Manufacturer:TMMR 16/35XL-4

76,31 €/ Unitéhors TVA

92,34 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Produits associés

7,26 €/ Unitéhors TVA

8,78 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

30 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026