Eriks
SKF

SKF Embout à rotule Sans entretien Acier/composite en bronze fritté Filetage intérieur à droite SI 25 C

  • ERIKS:23769672
  • Fabricant:7316577002952
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bearing,Rod End,Metric,Right Hand Female
Ajouter à la liste

93,31 €/ Unitéhors TVA

112,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SI..C
Diamètre intérieur
25 mm
Dimension de filetage
M 24x2
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/composite en bronze fritté
B
20 mm
d
25 mm
D
65 mm
Alternatives

84,61 €/ Unitéhors TVA

102,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026