Eriks
INA

INA Embout à rotule Sans entretien Chrome dur/PTFE Filetage intérieur à droite GIR25-UK

  • ERIKS:23229900
  • Fabricant:4012802526875
Image 1
Maintenance-free rod end to DIN ISO 12 240-4, dimension series E, sliding contact surface hard chromium/PTFE composite, shank with internal thread, right hand thread
Ajouter à la liste

84,61 €/ Unitéhors TVA

102,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GIR..-UK
Diamètre intérieur
25 mm
Dimension de filetage
M 24x2
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Chrome dur/PTFE
Charge dynamique
51100 N
Charge statique
105000 N
Alternatives

93,31 €/ Unitéhors TVA

112,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026