Eriks
SKF

SKF Embout à rotule Sans entretien Acier/composite en bronze fritté Filetage extérieur à droite SA 8 C

  • ERIKS:23769501
  • Fabricant:7316577002495
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bearing,Rod End,Metric,Right Hand Male Thread,Hard Chromium on PTFE Composite Sliding Surface,Maintenance Free
Ajouter à la liste

48,52 €/ Unitéhors TVA

58,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SA..C
Diamètre intérieur
8 mm
Dimension de filetage
M 8
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/composite en bronze fritté
B
8 mm
d
8 mm
D
25 mm
Alternatives

28,78 €/ Unitéhors TVA

34,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026