Eriks
INA

INA Embout à rotule Sans entretien Chrome dur/PTFE Filetage extérieur à droite GAR8-UK

  • ERIKS:23229875
  • Fabricant:4012802523638
Image 1
Embout à rotule sans entretien, selon DIN ISO 12 240-4, série E, type M, chromage dur/composite PTFE, tige filetée, pas à droite
Ajouter à la liste

28,78 €/ Unitéhors TVA

34,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GAR..-UK
Diamètre intérieur
8 mm
Dimension de filetage
M 8
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Chrome dur/PTFE
Charge dynamique
5850 N
Charge statique
12900 N
Alternatives

48,52 €/ Unitéhors TVA

58,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026