Eriks
SKF

SKF Embout à rotule Sans entretien Acier/composite en bronze fritté Filetage extérieur à droite SA 15 C

  • ERIKS:23769479
  • Fabricant:7316577104892
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bearing,Rod End,Metric,Right Hand Male Thread,Hard Chromium on PTFE Composite Sliding Surface,Maintenance Free
Ajouter à la liste

65,88 €/ Unitéhors TVA

79,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SA..C
Diamètre intérieur
15 mm
Dimension de filetage
M 14
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/composite en bronze fritté
B
12 mm
d
15 mm
D
41 mm
Alternatives

43,20 €/ Unitéhors TVA

52,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026