Eriks
INA

INA Embout à rotule Sans entretien Chrome dur/PTFE Filetage extérieur à droite GAR15-UK

  • ERIKS:23229856
  • Fabricant:4012802524970
Image 1
Embout à rotule sans entretien, selon DIN ISO 12 240-4, série E, type M, chromage dur/composite PTFE, tige filetée, pas à droite
Ajouter à la liste

43,20 €/ Unitéhors TVA

52,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GAR..-UK
Diamètre intérieur
15 mm
Dimension de filetage
M 14
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Chrome dur/PTFE
Charge dynamique
17800 N
Charge statique
41600 N
Alternatives

65,88 €/ Unitéhors TVA

79,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026