Eriks
SKF

SKF Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage intérieur à droite SI 20 ES

  • ERIKS:23769670
  • Fabricant:7316577002938
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Rod End manufactured to ISO12240-4. A zinc plated steel housing fitted with a spherical plain bearing giving a steel on steel sliding contact surface. Requires maintenance via grease nipple in the housing.
Ajouter à la liste

57,92 €/ Unitéhors TVA

70,08 €TVA incluse

197 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SI..ES
Diamètre intérieur
20 mm
Dimension de filetage
M 20x1.5
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
B
16 mm
d
20 mm
D
54 mm
Alternatives

52,41 €/ Unitéhors TVA

63,42 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026