Eriks
INA

INA Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage intérieur à droite GIR20-DO

  • ERIKS:23229897
  • Fabricant:4012802526837
Image 1
Rod end requiring maintenance to DIN ISO 12 240-4, dimension series E, sliding contact surface steel/steel, shank with internal thread, right hand thread
Ajouter à la liste

52,41 €/ Unitéhors TVA

63,42 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GIR..-DO
Diamètre intérieur
20 mm
Dimension de filetage
M 20x1.5
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
Charge dynamique
29600 N
Charge statique
75600 N
Alternatives

57,92 €/ Unitéhors TVA

70,08 €TVA incluse

197 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026