Eriks
SKF

SKF Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage intérieur à droite SI 17 ES

  • ERIKS:23769668
  • Fabricant:7316577002914
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Rod End manufactured to ISO12240-4. A zinc plated steel housing fitted with a spherical plain bearing giving a steel on steel sliding contact surface. Requires maintenance via grease nipple in the housing.
Ajouter à la liste

55,89 €/ Unitéhors TVA

67,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SI..ES
Diamètre intérieur
17 mm
Dimension de filetage
M 16
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
B
14 mm
d
17 mm
D
47 mm
Alternatives

44,83 €/ Unitéhors TVA

54,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026