Eriks
INA

INA Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage intérieur à droite GIR17-DO

  • ERIKS:23229895
  • Fabricant:4012802526721
Image 1
Rod end requiring maintenance to DIN ISO 12 240-4, dimension series E, sliding contact surface steel/steel, shank with internal thread, right hand thread
Ajouter à la liste

44,83 €/ Unitéhors TVA

54,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GIR..-DO
Diamètre intérieur
17 mm
Dimension de filetage
M 16
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
Charge dynamique
21300 N
Charge statique
56500 N
Alternatives

55,89 €/ Unitéhors TVA

67,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026