Eriks
SKF

SKF Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage intérieur à droite Avec joint d'étenchéité SI 30 ES-2RS

  • ERIKS:24004460
  • Fabricant:7316577003003
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

194,53 €/ Unitéhors TVA

235,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SI..ES-2RS
Diamètre intérieur
30 mm
Dimension de filetage
M 30x2
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
Alternatives

111,41 €/ Unitéhors TVA

134,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026