111,41 €/ Unitéhors TVA
134,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | GIR..-DO-2RS |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Dimension de filetage | M 30x2 |
Type de filetage | Filetage intérieur à droite |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 62300 N |
Charge statique | 119000 N |
194,53 €/ Unitéhors TVA
235,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026