Eriks
SKF

SKF Ecrou de serrage KML 40

  • ERIKS:24003716
  • Fabricant:7316577300225
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selon l'usage auquel ils sont destinés, ces écrous peuvent être qualifiés d'écrous de serrage ou de démontage. Ils sont utilisés pour fixer les roulements et d'autres éléments sur les arbres et facilitent le montage et le démontage des roulements sur portée conique ou manchon de démontage. Les écrous de serrage ont quatre encoches également réparties sur la surface extérieure pour recevoir l’ergot d’une clé à main ou d’une clé de frappe.
Ajouter à la liste

370,21 €/ Unitéhors TVA

447,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
KML
Dimension de filetage
M 200x3
Diamètre extérieur
240 mm
Largeur
29 mm
B
29 mm
b
18 mm
d1
222 mm
d3
240 mm
h
8 mm
Pièces détachées et accessoires

128,75 €/ Unitéhors TVA

155,79 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026
Product Image

SKF Rondelle frein MBL 40

  • Eriks:24003795
  • Manufacturer:MBL 40

64,24 €/ Unitéhors TVA

77,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026