29,71 €/ Unitéhors TVA
35,95 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | KMFE |
Type | Locknut |
Dimension de filetage | M 20x1 |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 9.5 mm |
Diamètre intérieur | 20 mm |
B | 9.5 mm |
b | 4 mm |
B3 | 1 mm |
d1 | 26 mm |
d3 | 32 mm |
G | M 20x1 |
G | 20 mm |
h | 2 mm |
23,87 €/ Unitéhors TVA
28,88 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026