Eriks
SKF

SKF Ecrou de serrage KMFE 26

  • ERIKS:13200160
  • Fabricant:7316571587875
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

280,89 €/ Unitéhors TVA

339,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
KMFE
Type
Locknut
Dimension de filetage
M 130x2
Diamètre extérieur
165 mm
Largeur
28 mm
Diamètre intérieur
130 mm
B
28 mm
b
12 mm
B3
7 mm
d1
141 mm
d3
165 mm
G
M 130x2
G
130 mm
h
5 mm
Pièces détachées et accessoires

92,87 €/ Unitéhors TVA

112,37 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026