71,73 €/ Unitéhors TVA
86,79 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | KMFE |
Type | Locknut |
Dimension de filetage | M 100x2 |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 21 mm |
Diamètre intérieur | 100 mm |
B | 21 mm |
b | 10 mm |
B3 | 4 mm |
d1 | 112 mm |
d3 | 130 mm |
G | M 100x2 |
G | 100 mm |
h | 4 mm |
56,99 €/ Unitéhors TVA
68,96 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026