199,87 €/ Unitéhors TVA
241,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | KMT |
Type | Locknut |
Dimension de filetage | M 85x2 |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 32 mm |
Diamètre intérieur | 85 mm |
B | 32 mm |
b | 10 mm |
B3 | 85 mm |
d1 | 110 mm |
d3 | 120 mm |
d4 | 87 mm |
d5 | 107 mm |
G | M 85x2 |
G | 85 mm |
h | 4 mm |
135,76 €/ Unitéhors TVA
164,27 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 05/11/202656,99 €/ Unitéhors TVA
68,96 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026