120,24 €/ Unitéhors TVA
145,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | KMT |
Type | Locknut |
Dimension de filetage | M 60x2 |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 26 mm |
Diamètre intérieur | 60 mm |
B | 26 mm |
b | 8 mm |
B3 | 90 mm |
d1 | 82 mm |
d3 | 90 mm |
d4 | 62 mm |
d5 | 78 mm |
G | M 60x2 |
G | 60 mm |
h | 3.5 mm |
M | 85 mm |
81,67 €/ Unitéhors TVA
98,82 €TVA incluse
17 En stock - Date de livraison estimée 05/11/202634,91 €/ Unitéhors TVA
42,24 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026