Eriks
SKF

SKF Ecrou auto-freine N 12

  • ERIKS:23766855
  • Fabricant:7316570571882
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selon l'usage auquel ils sont destinés, ces écrous peuvent être qualifiés d'écrous de serrage ou de démontage. Ils sont utilisés pour fixer les roulements et d'autres éléments sur les arbres et facilitent le montage et le démontage des roulements sur portée conique ou manchon de démontage. Les écrous de serrage à cotes en pouces sont disponibles dans la série légère N 0(00) et dans les séries lourdes N (00) et AN (00).
Ajouter à la liste

21,33 €/ Unitéhors TVA

25,81 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

5 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
N
Type
Locknut
Dimension de filetage
2.360x18"
Diamètre extérieur
80.289 mm
Largeur
13.741 mm
Diamètre intérieur
59.944 mm
B
13.741 mm
b
6.096 mm
B3
13.741 mm
d1
72.238 mm
d3
80.289 mm
h
3.429 mm
Pièces détachées et accessoires

34,91 €/ Unitéhors TVA

42,24 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026