Eriks
SKF

SKF Ecrou auto-freine N 11

  • ERIKS:23766854
  • Fabricant:7316570797473
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selon l'usage auquel ils sont destinés, ces écrous peuvent être qualifiés d'écrous de serrage ou de démontage. Ils sont utilisés pour fixer les roulements et d'autres éléments sur les arbres et facilitent le montage et le démontage des roulements sur portée conique ou manchon de démontage. Les écrous de serrage à cotes en pouces sont disponibles dans la série légère N 0(00) et dans les séries lourdes N (00) et AN (00).
Ajouter à la liste

12,63 €/ Unitéhors TVA

15,28 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
N
Type
Locknut
Dimension de filetage
2.157x18"
Diamètre extérieur
75.54 mm
Largeur
12.954 mm
Diamètre intérieur
54.788 mm
B
12.954 mm
b
6.096 mm
B3
12.954 mm
d1
67.462 mm
d3
75.54 mm
h
3.429 mm
Pièces détachées et accessoires

33,07 €/ Unitéhors TVA

40,01 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

SKF Rondelle frein W 11

  • Eriks:23771734
  • Manufacturer:W 11

4,96 €/ Unitéhors TVA

6,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026