4,96 €/ Unitéhors TVA
6,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | W |
Diamètre d'alésage | 55.423 mm |
Diamètre extérieur | 78.969 mm |
Epaisseur | 1.346 mm |
B | 1.346 mm |
d | 55.423 mm |
d1 | 68.224 mm |
d2 | 78.969 mm |
f | 7.366 mm |
M | 52.553 mm |
V | 3.175 mm |
3,97 €/ Unitéhors TVA
4,80 €TVA incluse
29 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026