Eriks
SKF

SKF Ecrou auto-freine HM 46 T

  • ERIKS:23765767
  • Fabricant:7316577010636
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selon l'usage auquel ils sont destinés, ces écrous peuvent être qualifiés d'écrous de serrage ou de démontage. Ils sont utilisés pour fixer les roulements et d'autres éléments sur les arbres et facilitent le montage et le démontage des roulements sur portée conique ou manchon de démontage.
Ajouter à la liste

498,14 €/ Unitéhors TVA

602,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HM..T
Dimension de filetage
Tr230x4
Diamètre extérieur
290 mm
Largeur
34 mm
B
34 mm
b
20 mm
d1
260 mm
d3
290 mm
h
10 mm
Pièces détachées et accessoires

181,19 €/ Unitéhors TVA

219,24 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026