Eriks
SKF

SKF Ecrou auto-freine HM 44 T

  • ERIKS:23765766
  • Fabricant:7316577010629
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selon l'usage auquel ils sont destinés, ces écrous peuvent être qualifiés d'écrous de serrage ou de démontage. Ils sont utilisés pour fixer les roulements et d'autres éléments sur les arbres et facilitent le montage et le démontage des roulements sur portée conique ou manchon de démontage.
Ajouter à la liste

433,75 €/ Unitéhors TVA

524,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HM..T
Dimension de filetage
Tr220x4
Diamètre extérieur
280 mm
Largeur
32 mm
B
32 mm
b
20 mm
d1
250 mm
d3
280 mm
h
10 mm
Alternatives

347,00 €/ Unitéhors TVA

419,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027
Pièces détachées et accessoires

181,19 €/ Unitéhors TVA

219,24 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026