Eriks
SKF

SKF Ecrou auto-freine HM 42 T

  • ERIKS:23765765
  • Fabricant:7316577010612
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selon l'usage auquel ils sont destinés, ces écrous peuvent être qualifiés d'écrous de serrage ou de démontage. Ils sont utilisés pour fixer les roulements et d'autres éléments sur les arbres et facilitent le montage et le démontage des roulements sur portée conique ou manchon de démontage.
Ajouter à la liste

406,49 €/ Unitéhors TVA

491,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HM..T
Dimension de filetage
Tr210x4
Diamètre extérieur
270 mm
Largeur
30 mm
B
30 mm
b
20 mm
d1
238 mm
d3
270 mm
h
10 mm
Pièces détachées et accessoires

181,19 €/ Unitéhors TVA

219,24 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026