4 112,82 €/ Unitéhors TVA
4 976,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | HM |
Dimension de filetage | Tr420x5 |
Diamètre extérieur | 540 mm |
Largeur | 70 mm |
B | 70 mm |
b | 32 mm |
B5 | 90 mm |
d1 | 490 mm |
d2 | 460 mm |
d3 | 540 mm |
h | 18 mm |
420,39 €/ Unitéhors TVA
508,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026