Eriks
SKF

SKF Clé d'impact, TMFN Série, 520 to 620 mm taille, Fonte, 585 mm LG

  • ERIKS:23770481
  • Fabricant:7316571765044
Image 1

Clé de frappe série TMFN pour des forces d’impact élevées sans détérioration de l’écrou.
- Elles aident à éviter d’endommager l’arbre et l’écrou
- Sûres et simples d’emploi- Impact efficace sur l’écrou
- Surface de frappe large spéciale
- À utiliser avec un marteau
Ajouter à la liste

420,39 €/ Unitéhors TVA

508,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TMFN
Type
Impact spanner
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Ouverture de clé
520 to 620 mm
Ouverture de clé
20.4724 to 24.4094 in
Longueur
585 mm
Matériau
Fonte
Poids
7260 g
Poids
16 lb
Epaisseur
40
Puissance
1.5748 in
Longueur
23.0314 in
Adapté à une broche rotative
Non
Poignée conique
Non
Revêtement du surface
Étamé
Traitement de surface
Étamé