3 033,90 €/ Unitéhors TVA
3 671,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | HM |
Dimension de filetage | Tr380x5 |
Diamètre extérieur | 490 mm |
Largeur | 60 mm |
B | 60 mm |
b | 32 mm |
B5 | 77 mm |
d1 | 440 mm |
d2 | 415 mm |
d3 | 490 mm |
h | 18 mm |
278,71 €/ Unitéhors TVA
337,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/202691,71 €/ Unitéhors TVA
110,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026