Eriks
SKF

SKF Clé d'impact, TMFN Série, 400 to 495 mm taille, Fonte, 475 mm LG

  • ERIKS:23770480
  • Fabricant:7316571765037
Image 1

Clé de frappe série TMFN pour des forces d’impact élevées sans détérioration de l’écrou.
- Elles aident à éviter d’endommager l’arbre et l’écrou
- Sûres et simples d’emploi- Impact efficace sur l’écrou
- Surface de frappe large spéciale
- À utiliser avec un marteau
Ajouter à la liste

278,71 €/ Unitéhors TVA

337,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TMFN
Type
Impact spanner
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Ouverture de clé
400 to 495 mm
Ouverture de clé
15.748 to 19.4882 in
Longueur
475 mm
Matériau
Fonte
Poids
4550 g
Poids
10 lb
Epaisseur
35
Puissance
1.378 in
Longueur
18.7007 in
Adapté à une broche rotative
Non
Poignée conique
Non
Revêtement du surface
Étamé
Traitement de surface
Étamé