2 669,27 €/ Unitéhors TVA
3 229,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | HM |
Dimension de filetage | Tr360x5 |
Diamètre extérieur | 460 mm |
Largeur | 58 mm |
B | 58 mm |
b | 28 mm |
B5 | 75 mm |
d1 | 420 mm |
d2 | 393 mm |
d3 | 460 mm |
h | 15 mm |
278,71 €/ Unitéhors TVA
337,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026