Eriks
SKF

SKF Ecrou auto-freine HM 3168

  • ERIKS:23765760
  • Fabricant:7316577010773
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selon l'usage auquel ils sont destinés, ces écrous peuvent être qualifiés d'écrous de serrage ou de démontage. Ils sont utilisés pour fixer les roulements et d'autres éléments sur les arbres et facilitent le montage et le démontage des roulements sur portée conique ou manchon de démontage. Les écrous de serrage ont huit encoches également réparties sur la surface extérieure pour recevoir l’ergot d’une clé à main ou d’une clé de frappe.
Ajouter à la liste

1 744,48 €/ Unitéhors TVA

2 110,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HM
Dimension de filetage
Tr340x5
Diamètre extérieur
440 mm
Largeur
55 mm
B
55 mm
b
28 mm
B5
72 mm
d1
400 mm
d2
373 mm
d3
440 mm
h
15 mm
Pièces détachées et accessoires

278,71 €/ Unitéhors TVA

337,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026