Eriks
SKF

SKF Ecrou auto-freine HM 3096

  • ERIKS:13204585
  • Fabricant:7316570950304
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5 672,05 €/ Unitéhors TVA

6 863,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HM
Dimension de filetage
Tr480x5
Diamètre extérieur
560 mm
Largeur
60 mm
B
60 mm
b
36 mm
B5
77 mm
d1
530 mm
d2
503 mm
d3
560 mm
h
15 mm
Pièces détachées et accessoires

420,39 €/ Unitéhors TVA

508,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026