Eriks
SKF

SKF Ecrou auto-freine HM 3084

  • ERIKS:12174589
  • Fabricant:7316577115089
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 936,55 €/ Unitéhors TVA

2 343,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HM
Dimension de filetage
Tr420x5
Diamètre extérieur
490 mm
Largeur
52 mm
B
52 mm
b
32 mm
B5
66 mm
d1
462 mm
d2
439 mm
d3
490 mm
h
14 mm
Pièces détachées et accessoires

278,71 €/ Unitéhors TVA

337,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026