Eriks
SKF

SKF Ecrou auto-freine HM 3080

  • ERIKS:23765757
  • Fabricant:7316577732545
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selon l'usage auquel ils sont destinés, ces écrous peuvent être qualifiés d'écrous de serrage ou de démontage. Ils sont utilisés pour fixer les roulements et d'autres éléments sur les arbres et facilitent le montage et le démontage des roulements sur portée conique ou manchon de démontage. Les écrous de serrage ont huit encoches également réparties sur la surface extérieure pour recevoir l’ergot d’une clé à main ou d’une clé de frappe.
Ajouter à la liste

2 024,57 €/ Unitéhors TVA

2 449,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HM
Dimension de filetage
Tr400x5
Diamètre extérieur
470 mm
Largeur
52 mm
B
52 mm
b
28 mm
B5
66 mm
d1
442 mm
d2
419 mm
d3
470 mm
h
14 mm
Pièces détachées et accessoires

278,71 €/ Unitéhors TVA

337,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026

48,22 €/ Unitéhors TVA

58,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026