Eriks
SKF

SKF Ecrou auto-freine HM 3072

  • ERIKS:23765755
  • Fabricant:7316577115010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selon l'usage auquel ils sont destinés, ces écrous peuvent être qualifiés d'écrous de serrage ou de démontage. Ils sont utilisés pour fixer les roulements et d'autres éléments sur les arbres et facilitent le montage et le démontage des roulements sur portée conique ou manchon de démontage. Les écrous de serrage ont huit encoches également réparties sur la surface extérieure pour recevoir l’ergot d’une clé à main ou d’une clé de frappe.
Ajouter à la liste

1 321,51 €/ Unitéhors TVA

1 599,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HM
Dimension de filetage
Tr360x5
Diamètre extérieur
420 mm
Largeur
45 mm
B
45 mm
b
28 mm
B5
58 mm
d1
394 mm
d2
375 mm
d3
420 mm
h
13 mm
Alternatives

1 057,20 €/ Unitéhors TVA

1 279,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027
Pièces détachées et accessoires

278,71 €/ Unitéhors TVA

337,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026

45,21 €/ Unitéhors TVA

54,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026