498,87 €/ Unitéhors TVA
603,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | HM |
Dimension de filetage | Tr240x4 |
Diamètre extérieur | 290 mm |
Largeur | 34 mm |
B | 34 mm |
b | 20 mm |
B5 | 46 mm |
d1 | 270 mm |
d2 | 253 mm |
d3 | 290 mm |
h | 10 mm |
399,10 €/ Unitéhors TVA
482,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/01/2027181,19 €/ Unitéhors TVA
219,24 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 04/11/202624,92 €/ Unitéhors TVA
30,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026