3 258,91 €/ Unitéhors TVA
3 943,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | HM |
Dimension de filetage | Tr500x5 |
Diamètre extérieur | 580 mm |
Largeur | 68 mm |
B | 68 mm |
b | 36 mm |
B5 | 85 mm |
d1 | 550 mm |
d2 | 523 mm |
d3 | 580 mm |
h | 15 mm |
597,95 €/ Unitéhors TVA
723,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026