Eriks
SKF

SKF Clé d'impact, TMFN Série, 630 to 735 mm taille, Fonte, 590 mm LG

  • ERIKS:23770477
  • Fabricant:7316571765051
Image 1

Clé de frappe série TMFN pour des forces d’impact élevées sans détérioration de l’écrou.
- Elles aident à éviter d’endommager l’arbre et l’écrou
- Sûres et simples d’emploi- Impact efficace sur l’écrou
- Surface de frappe large spéciale
- À utiliser avec un marteau
Ajouter à la liste

597,95 €/ Unitéhors TVA

723,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TMFN
Type
Impact spanner
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Ouverture de clé
630 to 735 mm
Ouverture de clé
24.8031 to 28.937 in
Longueur
590 mm
Matériau
Fonte
Poids
8640 g
Poids
19 lb
Epaisseur
40
Puissance
1.5748 in
Longueur
23.2283 in
Adapté à une broche rotative
Non
Poignée conique
Non
Revêtement du surface
Étamé
Traitement de surface
Étamé