Eriks
SKF

SKF Ecrou auto-freine AN 28

  • ERIKS:23760054
  • Fabricant:7316576660498
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selon l'usage auquel ils sont destinés, ces écrous peuvent être qualifiés d'écrous de serrage ou de démontage. Ils sont utilisés pour fixer les roulements et d'autres éléments sur les arbres et facilitent le montage et le démontage des roulements sur portée conique ou manchon de démontage. Les écrous de serrage à cotes en pouces sont disponibles dans la série légère N 0(00) et dans les séries lourdes N (00) et AN (00).
Ajouter à la liste

144,58 €/ Unitéhors TVA

174,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
AN
Type
Locknut
Dimension de filetage
5.497x12"
Diamètre extérieur
180.315 mm
Largeur
24.079 mm
Diamètre intérieur
139.624 mm
B
24.079 mm
b
15.494 mm
B3
139.62 mm
d1
165.887 mm
d3
180.315 mm
G
139.624
G
139.624 mm
h
6.604 mm
Pièces détachées et accessoires

92,87 €/ Unitéhors TVA

112,37 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026