Eriks
SKF

SKF Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert HK 4520

  • ERIKS:23765728
  • Fabricant:7316577010582
Image 1
Drawn Cup Needle Roller Bearing. A single row needle roller and cage assembly with a thin walled drawn outer cup and open ends.
Ajouter à la liste

15,65 €/ Unitéhors TVA

18,94 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HK
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
20 mm
avec trou de graissage
Non
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert
Alternatives

10,66 €/ Unitéhors TVA

12,90 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026