Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert HK4520-B

  • ERIKS:11670907
  • Fabricant:4012802430448
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,66 €/ Unitéhors TVA

12,90 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
HK
Type
Drawn cup needle roller bearing
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
20 mm
avec trou de graissage
Non
Charge dynamique
27000 N
Charge statique
59000 N
Vitesse de référence
4450 rpm
Vitesse limite
5900 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
3550 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert
Alternatives

15,65 €/ Unitéhors TVA

18,94 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026