Eriks
SKF

SKF Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert HK 3516

  • ERIKS:23765719
  • Fabricant:7316577115478
Image 1
Drawn Cup Needle Roller Bearing. A single row needle roller and cage assembly with a thin walled drawn outer cup and open ends.
Ajouter à la liste

10,65 €/ Unitéhors TVA

12,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HK
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
16 mm
avec trou de graissage
Non
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert
Alternatives

7,26 €/ Unitéhors TVA

8,78 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026