7,26 €/ Unitéhors TVA
8,78 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | HK |
Type | Drawn cup needle roller bearing |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 16 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 18700 N |
Charge statique | 33500 N |
Vitesse de référence | 5600 rpm |
Vitesse limite | 7500 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 4500 rpm |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |
10,65 €/ Unitéhors TVA
12,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026