Eriks
SKF

SKF Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert HK 1712

  • ERIKS:23765691
  • Fabricant:7316577010377
Image 1
Drawn Cup Needle Roller Bearing. A single row needle roller and cage assembly with a thin walled drawn outer cup and open ends.
Ajouter à la liste

6,41 €/ Unitéhors TVA

7,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HK
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
12 mm
avec trou de graissage
Non
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert
Alternatives

4,60 €/ Unitéhors TVA

5,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026