4,60 €/ Unitéhors TVA
5,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | HK |
Type | Drawn cup needle roller bearing |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Largeur | 12 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 7900 N |
Charge statique | 10300 N |
Vitesse de référence | 11200 rpm |
Vitesse limite | 14700 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 8800 rpm |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |
6,41 €/ Unitéhors TVA
7,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026