Eriks
SKF

SKF Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert HK 0912

  • ERIKS:23765673
  • Fabricant:7316577112590
Image 1
Drawn Cup Needle Roller Bearing. A single row needle roller and cage assembly with a thin walled drawn outer cup and open ends.
Ajouter à la liste

5,04 €/ Unitéhors TVA

6,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HK
Diamètre intérieur
9 mm
Diamètre extérieur
13 mm
Largeur
12 mm
avec trou de graissage
Non
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert
Alternatives

3,82 €/ Unitéhors TVA

4,62 €TVA incluse

857 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026